CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57368158
品番
C75-1-030X-MB
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番
000-2216
材質
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)
220
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
プロテックグラススクイジースペア交換方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった