CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
プロテックモイスチャーリント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57368167
品番
C75-2-045X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
種別
本体
材質
グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
幅(mm)
450
質量(g)
約230
トラスコ品番
504-0655
繰り返し・詰め替え
対応