廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ステンレススペーサー(丸型) / ARU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57368335
品番
ARU-1710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M1.7
ピッチ(mm)
0.35
寸法L(mm)
10
寸法l1(mm)
全ネジ
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂