CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 標示スタンド・立札
CONDOR(山崎産業)の フロアサインスタンド
CONDOR(山崎産業)の 屋内用 フロアサインスタンド
プロテック ついたて君 (無地パネル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57369077
品番
FU665-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
プロテックペタサインや、市販のサインが貼りつけられる汎用性の高い無地パネルタイプ。
材質
フレーム:スチール、パネル:PP、ジョイント:PP
トラスコ品番
472-1454
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×200×750