CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー
CONDOR(山崎産業)の ポリシャー本体
コンドル ポリシャーCP-12K型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57370075
品番
E-3-1
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。
安全性を高めた高速ポリシャー。
スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
質量(kg)
26.2
電源コード(m)
15
ブラシ幅(mm)
約300
用途
工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様
高速
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
回転数(min
-1
[r.p.m])
200/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×480×1220
パッド幅(mm)
約330
ブラシサイズ(inch)
12
パッドサイズ(inch)
13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・パッド・パッド台・ポリシャー用プレート等は別売
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200