CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー
CONDOR(山崎産業)の ポリシャー本体
コンドル ポリシャーCP-16型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57370355
品番
E-7-1
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。
レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
レバースイッチタイプ。
【付属品】 ポリシャー用プレート
質量(kg)
37
電源コード(m)
20
ブラシ幅(mm)
約400
用途
工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
仕様
スタンダード
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
回転数(min
-1
[r.p.m])
160/190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×550×1290
パッド幅(mm)
約460
ブラシサイズ(inch)
16
パッドサイズ(inch)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200