コンドル ポリシャーCP-16型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57370364 品番 E-7-2
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。
レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
レバースイッチタイプ。
【付属品】 ポリシャー用プレート

質量(kg)36 電源コード(m)20 ブラシ幅(mm)約400 用途工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 仕様高速 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])200/240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×1290 パッド幅(mm)約460 ブラシサイズ(inch)16 パッドサイズ(inch)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ブラシ・パッド・パッド台等は別売

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする