H31-0502-6S 室内・浴室かべ用 ロックペイント 57370522 H31-0502-6S 室内・浴室かべ用 ロックペイント 57370522 H31-0502-6S 室内・浴室かべ用 ロックペイント 57370522

室内・浴室かべ用

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 57370522 品番 H31-0502-6S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。
低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。
防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。
隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

しろ 特性耐水 用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど) 主な用途天井、浴室、モルタル、コンクリート 希釈剤 塗り重ね可能時間(分)2以上(20℃) 乾燥時間(時間)(夏期)1〜2、(冬期)4〜6 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性水性
注意
※ユニットバス等樹脂製品・ホーロー・金属には使用できません。
※湿度の高い時及び5℃以下の時には塗らないでください。
※特殊表面処理した内装ボード、かべ紙の中には、塗装後べたつきが残るものや塗料が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
壁のひび割れに使用
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

コンクリート壁にひびが入っていたので、防水処理に使用しました。
1回目は、ひびに入るように少し薄めて塗り2回目は、そのまま塗りました。
冬なので乾きが遅いですが、何とか漏れは止まったようです。
耐久性は不明です。

2024-05-12
用途:
浴槽の壁の塗装
株式会社ITブルーム 様 (卸売・小売業)

黒カビが凄い事になって上塗りの為に購入。
匂いがキツくないことが作業を楽にしてくれました。2度塗りを行ったので1缶では足りなくなると思い2缶購入した所、作業終わりには半分残りでした。作業は比較的に楽に出来ました。乾燥後は多少匂いが気になりますが、時間の問題だろうと思ってます。おすすめですね。

対象商品:
57370538
2021-03-12
用途:
在来浴室の壁塗装。
不動産業

薄汚れた白い下地に塗りました。1回塗りだと薄汚れた部分が浮き出てしまいます。そういうところは2回、3回塗りが必要です。価格は安価でよかったです。

対象商品:
57370574
2020-11-21
用途:
風呂場用すのこ塗装
綜合教育研究会 様

非常に塗りやすく、水で簡単に薄められるし、ハケの手入れも容易。この値段で量もたっぷりあるので、重ね塗りにも十分な量である。使用箇所が風呂場なので水に強い塗料が必要であったし、かびにも強いということで購入した。お薦め。

対象商品:
57370522
2020-07-03
用途:
リホームの壁に
辻 商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

内装のリホームの際に壁や天井をホワイトに塗りイメージチェンジしました。艶消しのカラーがとても良く、また塗料の臭いも気にならない上にカビ防止剤が入っているので一石二鳥でした。価格は少しだけ高めですがとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57370522
2020-05-19
用途:
浴室のリペイント
シャストイン 様

Stay Homeでまとまった時間が取れたので、クラックの修復後、浴室壁、天井を全塗装しました。ペイントの取り扱いも簡単で、下地処理も特にすることなく、天井部分も問題なくきれいに仕上げることが出来ました。垂れたペイントも濡れ雑巾で簡単に取り除くことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
57370522
2021-11-22
用途:
購入して半年
自動車・二輪車・自転車関連業

先日使いましたが、ちょっとシャバシャバ系かな。
季節もありますが、渇きが遅い感じがしました。

対象商品:
57370547
2020-02-24
用途:
浴室塗装
その他業種

塗料の伸びがよく、1回塗りできれいに仕上がりました。臭いもなくて、よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする