曜日別特売
H62-0802-64 ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント 57371292

 

H62-0802-64 ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント 57371292
H62-0802-64 ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント 57371292
H62-0802-64 ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント 57371292

ラッカースプレー(高濃度タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
スカイブルー
スカイブルー
しろ
あか
ブラック
クリヤー
ツヤ消しクリヤー
うすみどり
クリーム
うすねずみ
ねずみいろ
ライトグリーン
チョコレート
ツヤ消しブラック
そらいろ
ミルキーホワイト
シルバーグレー
ブルーイングホワイト
ブルーグレー
ピンク
あかさび
ブルー
ネイビーブルー
ブラウン
きいろ
オレンジ
バーミリオン
みどり
芝グリーン
アイボリー
内容量1ケース(300mL×6本)注文コード57371292品番H62-0802-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。
楕円形パターンで能率的な塗装ができます。
速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。

用途
鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。
スカイブルー特性耐久、速乾乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.8L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
注意
※高級家具や耐熱性を必要するところには適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57371238
2023-07-13
用途: 製造・梱包作業時

色がくっきりしている。コスパも良いように思われる。

対象商品 : 57371335
2018-11-30
用途: 塗装作業時
製造業

工場安全通路ペンキ塗装部分の剥がれ箇所に使用しました。ペンキで塗るよりもスプレーでサッと塗装でき大変便利でした。

対象商品 : 57371213
2018-01-28
用途: 型紙を使用しての看板工事にスプレーを使用
有限会社 共栄塗装その他業種

色んなSHOPで値段を調べましたが、一番安価で購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする