廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M4
寸法L(mm)
7
注文コード
57371573
品番
LSF-407-10E
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削鋼(SUM)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
7
ねじ径
M4
表面処理
三価クロムクロメート処理
寸法l1(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応