廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
黄銅 ブッシュ / B0000-000000 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
57374364
品番
B2140-071509
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
348
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅(C2700)
寸法L(mm)
9.0
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
7.0
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法d(Φmm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
4.0