ディアドラ ロビンデジカモ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57374808 品番 RB-226DC
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い耐滑性能と耐摩耗性を兼ね備えたハイパーPUアウトソールとクッション性抜群のミットソール
自力で光を貯めて暗所で発行する蓄光仕様・軽量で丈夫、ワイドで優れた履き心地
スプリングテックインソール採用。
3つのアーチでしっかりホールドし疲労軽減

サイズ(cm)25 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 製法セメント式 材質(ソール)耐摩耗ハイパーPU 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g/片足)734(36cm) 材質(先芯)ハイテク樹脂製 材質(インソール)スプリングテックインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-19
用途:
工場内で使用
その他業種

どんな在庫管理をしているのか?疑問になるくらい箱は潰れていたし箱が壊れていて、さらに埃だらけでした。
こんな汚い商品を発送するなんて購入者を馬鹿にしてる感じです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、メーカー・物流センターと連携しながら改善に努めてまいります。

対象商品:
57374808
2018-03-11
用途:
運送

今までいろんな安全靴を履きましたけどロビンが一番耐久性もあるし滑らないからずっとリピートしています。

対象商品:
57374826
2017-07-06
用途:
店舗用に
電気・ガス・熱供給・水道業

元々ロビンが合っているのでデジカモ柄が嬉しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする