周波数カウンター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード57376472品番AX-KO163A-100(AD5184用入力ケーブル:BNC-BNC)
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1.5GHz周波数カウンター
周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能
ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット
内部基準周波数(タイムベース)の出力
外部基準周波数(10MHz)の入力
周波数カウンターAD-5184用入力ケーブル(1本)

用途
電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
仕様BNC-BNC適合機種AD-5184
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする