※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度測定範囲(℃)-50〜500 耐熱温度(℃)100 注文コード57376655 品番AD1217
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は温度測定範囲・耐熱温度・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用
米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)
用途に合わして様々な形状をご用意
表面温度測定用。表面に軽く押し付けて表面温度を測定。温度測定範囲-50〜+500℃(接点部)

用途
設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
表面温度測定用
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H 材質ポリウレタン ケーブル長(m)約0.56(収縮時) 構造露出型、表面測定用 表面接触部 温度測定範囲(℃)-50〜500 温度センサーKタイプ熱電対 耐熱温度(℃)100 ハンドル寸法(mm)約Φ13×L120(プラスチック、耐熱温度100℃) 付属品取扱説明書 質量(g)72 主な用途表面温度測定用 材質(ケーブル)ポリウレタン 温度センサ寸法(mm)約Φ15 センサケーブル長さ(m)約0.56(収縮時、ポリウレタン) 特性表面温度測定用。表面に軽く押し付けて表面温度を測定。温度測定範囲-50〜+500℃(接点部)
注意
※入力端子が、米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)したKタイプ熱電対温度計にご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16633733
2021-01-27
用途:
液体の温度測定

安価であることが最優先です。しばしば出したり入れたりして測定すると、曲がったりして、長持ちはしませんが、安価なので問題無いと思います。
長持ちをさせようと思うなら、それなりの価格のものを選択すべきだと思います。消耗品的な考え方ならお勧めです。

対象商品:
17095898
2019-03-12
用途:
ヒーターによる機械昇温時の実温度測定
製造業

コストパフォーマンスが良い。
 プローブとセット販売してほしい

2人が参考にしています
対象商品:
09894596
2016-05-09
用途:
反応釜の内部温度測定

400℃〜550℃の高温でも安定して使えています。
温度計にもただ差し込むだけで、すぐ使えるので楽です。
ただ長さのバリエーションがもう少しあるといいと思います。

対象商品:
17095898
2016-01-18
用途:
炭焼きの温度管理
農・林・水産業

感熱反応も良く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする