UH3201-R ホームスケール UH3200シリーズ A&D 57377066 UH3201-R ホームスケール UH3200シリーズ A&D 57377066

ホームスケール UH3200シリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57377066 品番UH3201-R
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

微量モード;0.1g単位で100gまで
標準モード:1g単位で最大3kgまで
風袋引き機能
オートパワーオフ機能
収納に便利なプラスチックケース付き

電源単3乾電池2本 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用) 質量(kg)0.35 動作温湿度範囲0℃〜40℃(結露しないこと) 直線性標準モード:±2g(2〜750g)/±3g(750〜1500g)/±5g(1500〜3000g)・微量モード:±5g(0.5〜100g) 計量皿寸法W(mm)145 計量皿寸法D(mm)145 外形寸法W(mm)150 外形寸法D(mm)190 外形寸法H(mm)35 ひょう量3000g 最小表示/目量(mm)標準モード:1g単位で計量(2〜3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5〜100g) 使用範囲0.5g〜3000g 用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに
注意
※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。業務でのご使用には適しておりません。
※防塵・防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57377075
2017-07-21
用途:
パン、製菓材料の計測に…
サービス業

0.1g単位まで計れるとの事で購入しましたが、材料を計る際に使う容器によって計れないのか?やり方が悪いのか…あんま買った意味がなかったような…
気長に使いこなせるようにしてきます…

MonotaROからの回答

0.1g単位での計量は微量モード設定で0.5〜100gが対応します。
標準モードでの計量は1g単位で計量(2〜3000g)となります。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする