廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
黄銅 ブッシュ / B0000-000000C RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
57377837
品番
B2140-071508C
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
348
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d(Φmm)
2.1
寸法d'(mm)
4.0
寸法D(Φmm)
7.0
寸法t(mm)
1.5
寸法L(mm)
8.0
材質
黄銅(C2700)
表面処理
脱脂