セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57378493 品番 AZ-59810
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)24 ブラック 仕様樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応 形状ローカット 規格JSAA合格品 材質(アッパー)天然皮革+合成皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 先芯樹脂先芯 標準質量(g/片足)420±10(26cm) 色番010 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57378545
2022-08-04
用途:
昇降機メンテナンス
菱山サービス株式会社 様 (その他業種)

通常新しく履き替えると2,3日つま先に違和感があったが
AZ-59810は、つま先に全く違和感ありません。
履き心地も良く、歩くのも楽な感じがある。

対象商品:
57378518
2020-06-05
用途:
工場内の作業
クリサキ 様

勤務先の工場で使用しています。今まではつま先に金属(鋼)の保護材入りのを使ってましたがすぐに靴下の親指付近に穴が開いていました。本品は、プラスチック製のため靴下に穴が開くことがありません。永く使用できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする