TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の プロテクティブスニーカー
セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57378694
品番
AZ-59811
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
ブラック
仕様
樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応
トラスコ品番
833-7966
形状
ローカット
規格
JSAA合格品
材質(アッパー)
天然皮革+合成皮革
材質(ソール)
ウレタン2層底
先芯
樹脂
標準質量(g/片足)
410±10(26cm)
アズワン品番
64-8976-66
色番
010
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴