セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59811

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57378746 品番 AZ-59811
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
サイズ(cm)29 足幅3E ブラック 仕様樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応 トラスコ品番833-7971 形状ローカット 規格JSAA合格品 材質(アッパー)天然皮革+合成皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 先芯樹脂 標準質量(g/片足)410±10(26cm) アズワン品番64-8976-71 色番010 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする