トラスト フロアーカラーブラシ 61cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380076 品番 6696 ブルー
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
商品タイプスペア 幅(mm)610 材質(ブラシ部)PET毛 奥行(mm)65 毛丈(mm)70 TKG品番9-1284-0403 TKG品番(2017)6-1152-0403 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする