TRUST
TRUSTの 掃除用具
TRUSTの ブラシ
TRUSTの デッキブラシ
トラスト フロアーカラーブラシ 61cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380094
品番
6696 ホワイト
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
商品タイプ
スペア
幅(mm)
610
材質(ブラシ部)
PET毛
奥行(mm)
65
毛丈(mm)
70
TKG品番
9-1284-0405
TKG品番(2017)
6-1152-0405
繰り返し・詰め替え
対応