TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ブラシ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の デッキブラシ
トラスト フロアーブラシソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380137
品番
6633 イエロー
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
つやだし、ワックスかけされた床に最適ですブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
商品タイプ
スペア
幅(mm)
610
材質(ブラシ部)
PET毛
奥行(mm)
65
毛丈(mm)
65
TKG品番
9-1284-0602
TKG品番(2017)
6-1152-0602
繰り返し・詰め替え
対応