曜日別特売
6682 ブラック トラスト フロアーブラシハード TRUST 57380268

トラスト フロアーブラシハード

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)455
材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛
TKG品番9-1284-1301
内容量1個注文コード57380268品番6682 ブラック
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
強度があり砂など重量のある掃除に適しています。

商品タイプスペア幅(mm)455材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛奥行(mm)65毛丈(mm)65TKG品番9-1284-1301TKG品番(2017)6-1152-1301繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57380268
2022-04-13
用途: 水路内の清掃作業
丈右衛門農・林・水産業

他社のデッキブラシに比べて、幅が広く、軽いので使用しやすい。
ブラシの柄が固定されていたら、もっと強度が増すだろうとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする