トラスト フロアーブラシハード

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380286 品番 6683 ブラック
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
強度があり砂など重量のある掃除に適しています。

商品タイプスペア 幅(mm)610 材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛 奥行(mm)65 毛丈(mm)65 TKG品番9-1284-1401 TKG品番(2017)6-1152-1401 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57380268
2022-04-13
用途:
水路内の清掃作業
丈右衛門 様 (農・林・水産業)

他社のデッキブラシに比べて、幅が広く、軽いので使用しやすい。
ブラシの柄が固定されていたら、もっと強度が増すだろうとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする