TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ホウキ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 交換用ブラシ(ホウキ)
トラスト アングルブルーム 6622
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57380408
品番
(ハンドル別売)
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅(mm)
230
奥行(mm)
35
毛丈(mm)
170〜180
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン毛
TKG品番
9-1337-0201
TKG品番(2017)
6-1197-0201
繰り返し・詰め替え
対応