TRUST
TRUSTの 掃除用具
TRUSTの チリトリ
トラスト ダストパン 6924
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57380435
品番
大型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(ブラシ部)
耐衝撃性ポリスチレン
幅(mm)
406
種類
ダストパン
奥行(mm)
375
TKG品番
9-1337-0501
TKG品番(2017)
6-1197-0501
繰り返し・詰め替え
対応