TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フロアースクラブブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1337-1502
9-1337-1501
9-1337-1502
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380532
品番
6754 イエロー
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
商品タイプ
スペア
幅(mm)
260
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン毛
奥行(mm)
140
毛丈(mm)
60
TKG品番
9-1337-1502
TKG品番(2017)
6-1197-1502
繰り返し・詰め替え
対応