TRUST
TRUSTの 掃除用具
TRUSTの ブラシ
TRUSTの デッキブラシ
トラスト ワイパー付デッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380602
品番
6752 ブラック
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
商品タイプ
スペア
幅(mm)
610
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン毛
奥行(mm)
85
毛丈(mm)
70
TKG品番
9-1337-1901
TKG品番(2017)
6-1197-1901
繰り返し・詰め替え
対応