トラスト オールインワンバケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380785 品番 5211 レッド
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

丈夫な一体成型で、腰を曲げる作業を軽減できる高さ設計のコンパクトサイズです。
異なる場面で色別に使いわけでき、相互汚染が減少できます。
排水口があり簡単に水を捨てられます。
5262バケットがセットでき洗剤など小物が収納でき便利です。

容量(L)25 材質ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×381×884 キャスター径(Φmm)75×4自在 耐熱温度(℃)-40〜120 TKG品番9-1362-0304 TKG品番(2017)6-1220-0304 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする