TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の バケツ
トラスト オールインワンバケット用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380828
品番
バケット 5262 レッド
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
洗剤など小物を収納してオーツインワンバケット本体に装着できます。
容量(L)
3
材質
ポリプロピレン
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×152×305
耐熱温度(℃)
-40〜120
TKG品番
9-1362-0404
TKG品番(2017)
6-1220-0404
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応