トラスト スクエアバケット 5264

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380864 品番 9.5L レッド
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

クリーニングカート5011にセットし小物入れとして使用できます。

材質ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×218×205 TKG品番9-1362-0504 TKG品番(2017)6-1220-0504 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-16
用途:
ハウスクリーニング業者です。エアコン清掃、その他諸々に使用。
おそうじ革命川崎幸店 様 (サービス業)

2個買いました。今まで8リットルのバケツを使ってましたが、エアコンの高圧洗浄時の汚水受けとしてもう一回り大きい物を探していました。形も可愛く気に入ってますが、2個を重ねて運ぶ時にもう少しすっぽり重なるとよいのにとは思い4点にしました。

対象商品:
57380837
2021-04-13
用途:
草抜き
その他業種

抜いた草をこのバケットに入れ、30リットル用のゴミ袋に移して入れるのにちょうど良いサイズだった。草抜きをする現場まではバケットに草抜き工具や葉切狭等と、子供用の低い風呂用椅子を入れて持ち運ぶ。自転車の前かごにも丁度入るので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする