トラスト ダブルペール 5241

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57380925 品番-
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

きれいな水と汚水を分けられます。積み重ねができ、収納スペースをとりません。

容量(L)16 材質高密度ポリエチレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×354×252 耐熱温度(℃)-40〜120 TKG品番9-1362-0701 TKG品番(2017)6-1220-0701 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57380925
2023-01-30
用途:
洗車用で購入
製造業

洗車時の汚水を分ける時に、バケツをふたつ持たなくて良くなるため購入しました。
タイヤがついてる専用品もありましたが、小さくてよかったのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする