トラスト ペール&スクイザー 5231

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57380934 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

底に取手が有り傾けて水を流せます。スクイザーを外せばそれぞれ重ねて収納できます。

容量(L)14 材質高密度ポリエチレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×312×316 耐熱温度(℃)-40〜120 特性注ぎ口付 TKG品番9-1362-0801 TKG品番(2017)6-1220-0801 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする