TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の モップ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の モップ絞り器・スクイザー
トラスト 折りたたみステップツール 2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-1362-0901
TKG品番(2017)
6-1220-0901
注文コード
57380943
品番
6932 グレー
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみできて持ち運びや収納に便利。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.2
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×515×590
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×159×650
TKG品番
9-1362-0901
TKG品番(2017)
6-1220-0901
繰り返し・詰め替え
対応