トラスト モバイルステップペダル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-1362-1001 TKG品番(2017)6-1220-1001 注文コード57380977 品番6933 ブラック
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はTKG品番など2種類から選べます 他の種類を見る

足を掛けると収納される伸縮式キャスター付で移動も便利です。

材質ABS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)406×343 耐荷重(kg)160 キャスター径(Φmm)40×3自在 TKG品番9-1362-1001 TKG品番(2017)6-1220-1001 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする