TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の モップ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の モップ絞り器・スクイザー
トラスト モバイルステップペダル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-1362-1002
TKG品番(2017)
6-1220-1002
注文コード
57380986
品番
6933 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
足を掛けると収納される伸縮式キャスター付で移動も便利です。
材質
ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
406×343
耐荷重(kg)
160
キャスター径(Φmm)
40×3自在
TKG品番
9-1362-1002
TKG品番(2017)
6-1220-1002
繰り返し・詰め替え
対応