※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラスト ラウンドコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57381223 品番 1013 121L イエロー
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

様々な物を収集保管管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。
イメージ1人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。
4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。
通風構造により袋の交換も簡単にできます。
イメージ3底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です

商品タイプ本体 材質ポリエチレン(LLDPE) フタの種類オープン式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×700 耐熱温度(℃)-50〜110 TKG品番9-1403-0129 TKG品番(2017)6-1259-0114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする