1014 166L ブルー トラスト ラウンドコンテナ TRUST(トラスト)[厨房用品] 57381327

トラスト ラウンドコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)610×800
TKG品番9-1403-0140
9-1403-0140
9-1403-0135
9-1403-0136
9-1403-0137
9-1403-0138
9-1403-0139
9-1403-0141
9-1403-0107
9-1403-0108
9-1403-0109
9-1403-0110
9-1403-0111
9-1403-0119
9-1403-0120
9-1403-0121
9-1403-0122
9-1403-0123
9-1403-0124
9-1403-0127
9-1403-0128
9-1403-0129
9-1403-0130
9-1403-0131
9-1403-0132
9-1403-0133
9-1403-0142
9-1403-0143
9-1403-0144
9-1403-0145
9-1403-0146
9-1403-0148
内容量1個注文コード57381327品番1014 166L ブルー
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

様々な物を収集保管管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。
イメージ1人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。
4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。
通風構造により袋の交換も簡単にできます。
イメージ3底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です

商品タイプ本体材質ポリエチレン(LLDPE)フタの種類オープン式寸法(直径Φ×高さH)(mm)610×800耐熱温度(℃)-50~110TKG品番9-1403-0140TKG品番(2017)6-1259-0124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする