TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ゴミ箱
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
トラスト ロールアウトコンテナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57381783
品番
1021 190L イエロー
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
大型キャスターなので動かしやすく、段差なども楽に乗り越えできます。密閉性の高い蓋採用。
商品タイプ
本体+フタ
材質
高密度ポリエチレン
容量(L)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×724×927
キャスター径(Φmm)
200×2固定
耐熱温度(℃)
-40〜120
TKG品番
9-1404-0702
TKG品番(2017)
6-1260-0102