TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ゴミ箱
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
トラスト ステップオンコンテナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57382054
品番
1252 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
開閉が静かな静音機能のフットペダル式で手を使わず捨てられるので、衛生的です。液体を入れても漏れません。
商品タイプ
本体+フタ
材質
高密度ポリエチレン
フタの種類
ペダル式
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×400×400
耐熱温度(℃)
-40〜120
TKG品番
9-1405-0103
TKG品番(2017)
6-1260-0903