トラスト ステップオンコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57382106 品番 1254 レッド
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

開閉が静かな静音機能のフットペダル式で手を使わず捨てられるので、衛生的です。液体を入れても漏れません。

商品タイプ本体+フタ 材質高密度ポリエチレン フタの種類ペダル式 容量(L)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×410×673 耐熱温度(℃)-40〜120 TKG品番9-1405-0108 TKG品番(2017)6-1260-0908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする