TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ゴミ箱
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
トラスト ステップオンコンテナ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57382176
品番
リジットライナー1414
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
液体を入れても漏れません。取手付きでごみ捨てが楽にできます。
商品タイプ
本体+フタ
材質
高密度ポリエチレン
フタの種類
オープン式
容量(L)
56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×311×559
耐熱温度(℃)
-40〜120
TKG品番
9-1405-0203
TKG品番(2017)
6-1260-1003