TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ゴミ箱
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
トラスト ステップオンコンテナ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57382185
品番
リジットライナー1415
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
液体を入れても漏れません。取手付きでごみ捨てが楽にできます。
商品タイプ
本体+フタ
材質
高密度ポリエチレン
フタの種類
オープン式
容量(L)
72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×311×724
耐熱温度(℃)
-40〜120
TKG品番
9-1405-0204
TKG品番(2017)
6-1260-1004