TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト 木柄トイレブラシ 6791
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57382298
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
洋式にも和式にもご使用できます。
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン毛
幅(mm)
120
全長(mm)
440
奥行(mm)
130
ブラシ直径(Φmm)
50
TKG品番
9-1425-0101
TKG品番(2017)
6-1277-0101