トラスト プラスチック柄トイレブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57382307 品番6795
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

洋式にも和式にもご使用できます。

使用場所トイレ 材質ポリプロピレン毛 幅(mm)120 全長(mm)510 奥行(mm)130 ブラシ直径(Φmm)50 TKG品番9-1425-0201 TKG品番(2017)6-1277-0201 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする