TRUST
TRUSTの 掃除用具
TRUSTの ブラシ
TRUSTの トイレブラシ
トラスト プラスチック柄トイレブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57382343
品番
6794 ブラック
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
洋式にも和式にもご使用できます。
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン毛
全長(mm)
430
TKG品番
9-1425-0601
TKG品番(2017)
6-1277-0601
ブラシ寸法(mm)
105×130
繰り返し・詰め替え
対応