6.3sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22点) 注文コード57382447 品番NTB222XA
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。

セット内容
【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14
【ラチェットハンドル】NBR290
【スピンナハンドル】NBS2
【クイックスピンナ】NBE28
【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150
【ユニバーサルジョイント】NBJ2
【スライドヘッドハンドル】NBHM2
【ドライバ型ハンドル】NBD12
入組点数22点 差込角(sq.)6.3 質量(g)705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35
注意
※NEKB-1およびEKB-1(メタルケース)には入りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする