リン酸鉄リチウムイオン充電池 18650形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード57383001 品番LS-BLFP18A-S
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

約1000回、繰り返し使えます
18650形/3.2V/1800mAh/5.76Wh
2本入
メーカーの防犯センサーライト(充電式)シリーズ付属専用充電器(3.2V対応)をご使用ください。

タイプ18650形 外形寸法(mm)直径約18.4×長さ約67.5 電圧(V)3.2 保存温度(℃)-10〜35 周囲温度(℃)充電:0〜45 バッテリー容量(mAh)1800 使用環境湿度(%)-20〜45 使用可能回数1000回 保存湿度(%RH)45以下 入数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする