オルファ
オルファの カッター
オルファの カッター替刃
オルファの カッターナイフ用
オールメタルセーフティ替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
57386151
品番
XB299-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
適合本体
229B
刃長(mm)
72
刃幅(mm)
17.5
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応