PカッターS型替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード57386160 品番XB204-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

「PカッターS型」用替刃(廃番商品「P-450」にも使えます)。アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用です。

適合本体13B、204B 刃長(mm)11 刃幅(mm)8 刃厚(mm)0.55 材質(刃)SKS-7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする